Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4A840142
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
Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C 35° RSP
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4A840142
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4A840142
EAN
4022835359951
UBB
500513526029
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35995