text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8


Položka č. 7P252460
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 1/8 palca
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7P252460
EAN 4022835784128
UBB 500691062144
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 78412
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.