text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 C 35° RSP


Položka č. 4B758684
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 3.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 50
Rozteč závitov (mm) 3.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 20
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4B758684
EAN 4022835385806
UBB 500513421163
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 38580
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.