text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2A004730
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2A004730
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
9
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2A004730
EAN
4022835755340
UBB
500691055965
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
75534