text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M40X1,5


Article number 8U187813
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.5
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 170
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 8U187813
EAN 4022835394808
UBB 500691029168
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  39480
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.