text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 40° RSP


Položka č. 3S520035
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 1.25
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3S520035
EAN 4022835365426
UBB 500513527357
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 36542
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.