text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M5


Položka č. 0A253800
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0A253800
EAN 4022835373346
UBB 500690995260
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 37334
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.