Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2W951971
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2W951971
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2W951971
EAN
4022835352464
UBB
500690972491
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
35246