text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník N/A HSS-E M8X0,75


Položka č. 7Y373978
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 70
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 70
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7Y373978
EAN 4022835907503
UBB 500691307929
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90750
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.