text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M6X1,0


Položka č. 1Y761094
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 17
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 17
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 0.45
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 1Y761094
EAN 4022835916116
UBB 500691342991
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91611
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.