Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8G331944
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
Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 7/16X32 B
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8G331944
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
25
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
Zobraziť
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8G331944
EAN
4022835832249
UBB
500513441468
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
83224