text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník ISO 529 N/A HSS-E 2.3/4X8 C


Položka č. 7F286999
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 79
Celková dĺžka (mm) 234
Priemer šachty (mm) 45
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 79
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 79
Celková dĺžka (mm) 234
Priemer šachty (mm) 45
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 79
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Štvorhranný kľúč (mm) 35.5
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7F286999
EAN 4022835831167
UBB 500513438332
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 83116
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.