Závitníky s bit driekom
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky s bit driekom
1W981736
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
Völkel Kombinovaný bit HSS-G 5X0.8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1W981736
Dizajn
Strojný závitník
Celková dĺžka (mm)
41
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Celková dĺžka (mm)
41
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Combined Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W981736
EAN
4022835672128
UBB
500512713313
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
67212