text.skipToContent text.skipToNavigation

U-skrutka, položka 40R Nerezoceľ A2 M8X61X44X30


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
D (Inch) 1"
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 61 mm
Značka Fabory
D (Inch) 1"
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 46.9
HS kód

Rozmery

b 30
d-D M8
d 8
D (mm) 34
D (Inch) 1"
D ø 34
E 44
Pre rúrku s ø 1"
L (mm) 61
L1 53
L2 36
L3 19
Rúrka ø 25 mm

Čísla materiálu

Položka č. 17567.080.044
EAN 8712547004077
UBB 408373269476
UNSPSC 31161616

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.