01-05-2012
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
Technické produkty
Strmeňové skrutky
Strmeňové skrutky
17567
17567.060.034
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
U-skrutka, položka 40R Nerezoceľ A2 M6X53X34X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
D (Inch)
0.75
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
53 mm
D (Inch)
0.75
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
25
d-D
M6
d
6
D (mm)
27
E
34
Pre rúrku s ø
0.75
L (mm)
53
L1
47
L2
33.5
L3
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17567.060.034
EAN
8712547004060
UBB
408373269393
UNSPSC
31161616