Strmeňové skrutky
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
Technické produkty
Strmeňové skrutky
Strmeňové skrutky
17243
17243.060.041
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
U-Šrouby typu B, položka 40G Oceľ Pozinkované M6X61X41X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
D (Inch)
1
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
61 mm
D (Inch)
1
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
30
d-D
M6
d
6
D (mm)
34
E
41
Pre rúrku s ø
1
L (mm)
61
L1
55
L2
38
L3
21
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17243.060.041
EAN
8712547003926
UBB
408373268304
UNSPSC
31161616