CC8818899583118
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
Technické produkty
Strmeňové skrutky
Strmeňové skrutky
17243
17243.100.059
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
U-Šrouby typu B, položka 40G Oceľ Pozinkované M10X85X59X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
D (Inch)
1.5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
85 mm
D (Inch)
1.5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
40
d-D
M10
d
10
D (mm)
48
E
59
Pre rúrku s ø
1.5
L (mm)
85
L1
75
L2
51
L3
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17243.100.059
EAN
8712547003971
UBB
408373268551
UNSPSC
31161616