U-skrutky (111)
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
Strojné súčiastky
Technické produkty
Strmeňové skrutky
U-skrutky (111)
17260
17260.120.129
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
U-Šrouby typu A Oceľ Pozinkované M12X129X114(4)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
D (Inch)
4
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
260
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
114 mm
Značka
Fabory
D (Inch)
4
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
260
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d
114
D (mm)
114
E
129
Pre rúrku s ø
12
L1
87
L2
43
L3
144
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17260.120.129
EAN
8715494536288
UBB
500627311904
UNSPSC
31161616
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní