text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 872342 178 x 3 x 22,2 mm


Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Položka č. T6111.178.322
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 180
HS kód
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. T6111.178.322
EAN 9003178723420
UBB 500503134644
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 872342
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.