text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Tools
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Durva & Finom Csiszolás
Vágókorong
T6111.150.272
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
Disco de corte Tyrolit 872340 150 x 2,5 x 22,2mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
T6111.150.272
Aplicación
Corte
Forma
Flat
Espesor (mm)
2.5
Diámetro del disco (mm)
150
Granulación
30
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Aplicación
Corte
Forma
Flat
Espesor (mm)
2.5
Diámetro del disco (mm)
150
Granulación
30
Adecuado para metal
Sí
Diámetro interior
22.2
Tipo de partículas
Corundum
Marca
Tyrolit
Model
41
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
T6111.150.272
EAN
9003178723406
UBB
500503134313
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
872340