text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 223025 115 x 2,5 x 22,23


Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2. 5 do 3 mm a umožňujú dosiahnuť čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Položka č. T6184.115.272
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 55
HS kód 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2. 5 do 3 mm a umožňujú dosiahnuť čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Čísla materiálu

Položka č. T6184.115.272
EAN 9003172230252
UBB 500504620484
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 223025
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.