text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 223012 115 x 2,5 x 22,23


Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2. 5 do 3 mm a umožňujú dosiahnuť čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Numéro d'article T6181.115.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 50
HS kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2. 5 do 3 mm a umožňujú dosiahnuť čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6181.115.272
EAN 9003172230122
UBB 500504609271
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.