Recently purchased items
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
7R901552
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
Tyrolit zdrsňovací kotúč LONGLIFE Z-MAX dm125xT7mm offset oceľový otvor 22,23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7R901552
Výška
7
Použitie
Brúsenie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
7
Max. počet otáčok (1/min)
12250
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
24
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Výška
7
Použitie
Brúsenie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
7
Max. počet otáčok (1/min)
12250
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
24
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinové rúry
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Značka
Tyrolit
HS kód
Zobraziť
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7R901552
EAN
9003172470849
UBB
500683346356
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
34353684