text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 115 x 2,0 x 22,23


Pomocou tohto nástroja môžete brúsiť všetky rezné nástroje pre drevársky a kovospracujúci priemysel a celý rad nožnicových nožov. Tieto výrobky sú kotúčové a kalíškovité kotúče v rozsahu zrnitosti CBN B181 - B91. V porovnaní s bežnými kotúčmi z oxidu hlinitého vykazujú kotúče CBN výrazne nižšie opotrebenie a vyššiu rozmerovú presnosť.

Položka č. 1R612756
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
HS kód
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Pomocou tohto nástroja môžete brúsiť všetky rezné nástroje pre drevársky a kovospracujúci priemysel a celý rad nožnicových nožov. Tieto výrobky sú kotúčové a kalíškovité kotúče v rozsahu zrnitosti CBN B181 - B91. V porovnaní s bežnými kotúčmi z oxidu hlinitého vykazujú kotúče CBN výrazne nižšie opotrebenie a vyššiu rozmerovú presnosť.

Čísla materiálu

Položka č. 1R612756
EAN 9003176370664
UBB 500572045267
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 637066
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.