text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Radiálna štetinová kefa


Položka č. 8U004149
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 6.4
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer kotúča (mm) 51
Granulácia 220
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 6.4
Max. počet otáčok (1/min) 10000
Priemer kotúča (mm) 51
Granulácia 220
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 40
Vhodné pre drevo Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Iné
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
HS kód
Type Radial Bristle Brush

Čísla materiálu

Položka č. 8U004149
EAN 9009013049281
UBB 500583647580
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34570081
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.