text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit zdrsňovací kotúč LONGLIFE Z-MAX dm115xT4mm offset oceľový otvor 22,23 mm


Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Položka č. 1B183311
Výška 4
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 4
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Výška 4
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 4
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 24
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
HS kód 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Vysoko výkonný brúsny kotúč PREMIUM LONGLIFE sa vyznačuje vynikajúcou životnosťou, najmä pri brúsení čelných plôch a hrán. V hrúbkach 7, 8 a 10 mm ponúka hrubý brúsny kotúč LONGLIFE obzvlášť vysokú rozmerovú stabilitu pri zváraní. V hrúbke 4 mm sa používa najmä pri stavbe potrubí a na opracovanie kútových zvarov.

Čísla materiálu

Položka č. 1B183311
EAN 9003172473611
UBB 500683347594
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34353701
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.