Řezné kotouče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezné kotouče
7V926958
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
Tyrolit Rezný kotúč BASIC dm 125x1 mm priamy otvor z nehrdzavejúcej ocele 22,23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7V926958
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
12250
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
60
Vhodné na kov
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
12250
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
60
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Značka
Tyrolit
HS kód
Zobraziť
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7V926958
EAN
9003172409733
UBB
500683343791
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
34332869