text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkový kotúč 150 x 22,23 K120

Numéro d'article 4U459386
Priemer 150
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund

Spécifications

Priemer 150
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 120
Značka Tyrolit

La description

The PREMIUM*** LONGLIFE is a high-performance flap disc for steel and boasts an excellent stock removal rate and the longest lifetime. A stock removal rate of more than 4000g opens up a completely new dimension. A natural fibre core gives the tool additional flexibility, meaning that the PREMIUM*** LONGLIFE fits the workpiece surface perfectly and creates clean grinding transitions.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U459386
EAN 9003170027175
UBB 500572123627
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34063401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.