Otočné stredy
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Sústruženie
Otočné stredy
7Q491827
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 300 U Diamond 300X2,8X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7Q491827
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.8
Max. počet otáčok (1/min)
6400
Priemer kotúča (mm)
300
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
20
Typ častíc
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.8
Max. počet otáčok (1/min)
6400
Priemer kotúča (mm)
300
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
20
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
2.8
Výška segmentu (mm)
7
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
17
Značka
Klingspor
HS kód
Zobraziť
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q491827
EAN
4014855224340
UBB
500636812041
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
326831