Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
4L167420
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 602 A Diamond 450X3,7X25,4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4L167420
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
4300
Priemer kotúča (mm)
450
Vhodné na asfalt
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.7
Max. počet otáčok (1/min)
4300
Priemer kotúča (mm)
450
Vhodné na asfalt
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
25.4
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3.7
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
28
Značka
Klingspor
HS kód
Zobraziť
Model
DT 602 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4L167420
EAN
4014855217199
UBB
500636774001
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325128