text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pílový kotúč 1A1R 300X2X35 DCTP2


Rezný kotúč PREMIUM LONGLIFE pre uhlovú brúsku bol špeciálne vyvinutý na dlhotrvajúce rezné aplikácie. Vďaka svojej výkonnej konštrukcii je ideálnym nástrojom na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je vyrobený z mimoriadne kvalitných materiálov a bol optimalizovaný na dosiahnutie mimoriadnej odolnosti. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu efektívne.

Položka č. T6069.639.570
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na keramiku Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na keramiku Áno
Priemer otvoru 35
Šírka segmentu (mm) 2
Výška segmentu (mm) 10
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1170
HS kód
Model 1A1R
Type Table Saw Blade

Popis

Rezný kotúč PREMIUM LONGLIFE pre uhlovú brúsku bol špeciálne vyvinutý na dlhotrvajúce rezné aplikácie. Vďaka svojej výkonnej konštrukcii je ideálnym nástrojom na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je vyrobený z mimoriadne kvalitných materiálov a bol optimalizovaný na dosiahnutie mimoriadnej odolnosti. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. T6069.639.570
EAN 9003176395704
UBB 500614473766
UNSPSC 23242113
Číslo materiálu výrobcu 639570
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.