Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3C637431
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 11 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3C637431
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
94
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
142
Priemer vrtáka (mm)
11
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
94
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3C637431
EAN
4015448878735
UBB
500581664272
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
4000863006