Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9E540046
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 2.5 mm HSS die rolled cylinder shank
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9E540046
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
2.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer vrtáka (mm)
2.5
Priemer šachty (mm)
2.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Áno
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
Zobraziť
Model
RATIOLINE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E540046
UBB
500719653189
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
333800250