text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5.5 mm HSS cylinder shank extra-sho


Položka č. 4O855206
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 28
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 66
Priemer vrtáka (mm) 5.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 28
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Promat
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 4O855206
EAN 4015448514626
UBB 500582155882
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 4000860055
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.