Konštrukčné podložky
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
Konštrukčné podložky
U04035
U04035.125.0001
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
Tvrdená okrúhla podložka ASTM F436 Uhlíková ocel ASTM F436 Nelegovaná 1.1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
ASTM F436
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.1/4 Inch
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
ASTM F436
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Rozmery
OD
2.5
T (max.)
0.177
T (min.)
0.136
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
F436
Čísla materiálu
Položka č.
U04035.125.0001
EAN
8715492883483
UBB
500624074117
UNSPSC
31162400