Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Hadice a navijáky
9S201959
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
Tricoflex Water hose Tricoflex length 50 m internal dm25 mm external dm32.3 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9S201959
Farba
Iné
Hrúbka steny (mm)
3.65
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
240
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Iné
Hrúbka steny (mm)
3.65
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
240
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
8
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1 palec
Vonkajší priemer hadice (mm)
32.3
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
20
Vonkajšia farba steny
Yellow
Značka
Tricoflex
HS kód
Zobraziť
Type
48374
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9S201959
EAN
3291670483744
UBB
500583954481
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
4000350220