Hadice a navijáky
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
3P396994
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
Tricoflex Water hose Tricoflex length 25 m internal dm19 mm external dm26.5 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3P396994
Farba
Iné
Hrúbka steny (mm)
3.15
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
180
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Iné
Hrúbka steny (mm)
3.15
Materiálová vložka
Iné
Materiál vnútornej fólie
Iné
Materiál vonkajšej fólie
Iné
Polomer ohybu (mm)
180
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
9
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
Iné
Vonkajší priemer hadice (mm)
26.5
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
23
Vonkajšia farba steny
Yellow
Značka
Tricoflex
HS kód
Zobraziť
Type
116887
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3P396994
EAN
3291671168879
UBB
500581832242
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
4000350217