text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Primabel length 50 m internal dm 25 mm external dm 31 mm


Položka č. 7S214319
Hrúbka steny (mm) 3
Polomer ohybu (mm) 255
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 6
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 16
Ambalat la 1

Technické údaje

Hrúbka steny (mm) 3
Polomer ohybu (mm) 255
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 6
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 16
Vonkajšia farba steny Yellow
Značka Tricoflex
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 7S214319
EAN 3291671942714
UBB 500583250492
UNSPSC 40142008
Číslo materiálu výrobcu 194271
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.