Obrábanie
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
9L871799
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
Tricoflex Water hose Primabel length 25 m internal dm 12.5 mm external dm 17 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9L871799
Hrúbka steny (mm)
2.25
Polomer ohybu (mm)
140
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
8
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2.25
Polomer ohybu (mm)
140
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
8
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
20
Vonkajšia farba steny
Yellow
Značka
Tricoflex
HS kód
39173900
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9L871799
EAN
3291671163652
UBB
500583939482
UNSPSC
40142008
Číslo materiálu výrobcu
116365