Trhacie nity Multigrip
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
Trhacie nity Multigrip
34185
34185.040.016
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
Trhací nit s veľkou polguľatou hlavou Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2 4,0X16,8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
16.6 mm
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Nerozoceľ A2 / Nerozoceľ A2
Rozmery
D (mm)
4
Vrták ø
4.1
k (max.)
1.27
L (mm)
16.6
ø dk
7.9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34185.040.016
EAN
8715494189040
UBB
500619839664
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc