Trhacie nity
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
Trhacie nity
34113
34113.500.811
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
Trhací nit s veľkou polguľatou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ Pozinkované 5,0X8MM dk=11
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Oceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
8 mm
Materiál tŕňa
Oceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
D (mm)
5
Vrták ø
5.1
Rozsah úchopu
2.0-5.0
L (mm)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34113.500.811
EAN
8715493080140
UBB
950369323338
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc