text.skipToContent text.skipToNavigation

Trhací nit s veľkou polguľatou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ Pozinkované 4,0X8MM dk=12


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov Open
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 8 mm
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov Open
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 2.07
HS kód

Rozmery

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
Rozsah úchopu 3.0-5.0
L (mm) 8

Čísla materiálu

Položka č. 34113.400.812
EAN 8715493080041
UBB 950369322348
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.