Natĺkacie nity
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
Natĺkacie nity
34122
34122.048.020
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
Trhací nit s veľkou poľguľatou hlavou hammer Hliník AlMg 5 Al - nehrdz. oceľ A2 4,8X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Materiál
Hliník
Technický materiál
AlMg 5
Zakončenie nitov
Open
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.8 mm
Dĺžka
20 mm
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Materiál
Hliník
Technický materiál
AlMg 5
Zakončenie nitov
Open
Info
Al - nehrdz. oceľ A2
Rozmery
D (mm)
4.8
Vrták ø
4.9
Rozsah úchopu
15.5-17.0
k
2.6
L (mm)
20
ø
4.8
ø dk
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34122.048.020
EAN
8715494177412
UBB
500511499179
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc