text.skipToContent text.skipToNavigation

Trhací nit s polguľatou hlavou PLUS BULB Oceľ / Oceľ Pozinkované 6,4X16,5MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6.4 mm
Dĺžka 16.5 mm
Materiál tŕňa Oceľ
Značka Fabory
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 9.4
Info
  • LOCK slepé nity poskytujú vysoké upínacie zaťaženie pri aplikácii na tenké plechy.
  • Ich veľký priemer hlavy a široká postranná príruba zabezpečuje pernamentné upnutie.
  • Pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu sú slepé nity LOCK poskytované s unikátnou špičkou so zúženým otvorom.
HS kód

Rozmery

D (mm) 6.4
Vrták ø 6.6
Rozsah úchopu 8.8-10.8
k 3
L (mm) 16.5
ø dk 13

Čísla materiálu

Položka č. 32635.064.016
EAN 8715494208680
UBB 500505374768
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.