text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Konštrukčné nity
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
Nity
Konštrukčné nity
34330
34330.040.008
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
Trhací nýt s vypouklou hlavou PLUS BULB Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X7,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Váha kusu (g)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
8 mm
Materiál tŕňa
Nerezoceľ
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Váha kusu (g)
2.5
Info
Konštrukčné slepé nity kombinujú vysokú pevnosť v ťahu a strihu s dobrou kapacitou plnenia otvorov, ktorá kompenzuje nadrozmerné, štrbinové, alebo nevyrovnané otvory.
Tieto nity sú odolné voči vibráciám a vyznačujú sa trvalým zadržaním tŕňa čím sa predíde kývaniu.
Veľká plocha zadného ložiska poskytuje dobré rozloženie upínacieho zaťaženia.
HS kód
8308200090
Rozmery
D (mm)
4
Vrták ø
4.1
k (max.)
1.5
L (mm)
8
ø dk
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34330.040.008
EAN
8715494189439
UBB
500619843526
UNSPSC
31162201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní