Afname
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Absorbenty
Vybavenie
M8050.130.041
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
Tork Čistiace utierky Wiper 420-WIT-W1/W2 34/24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
M8050.130.041
Farba
Biela
Dizajn
Stierače
Balenie
Roll
Počet vrstiev
2
Počet listov
750
Dĺžka listu (mm)
340
Šírka listu (mm)
235
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Biela
Dizajn
Stierače
Balenie
Roll
Počet vrstiev
2
Počet listov
750
Dĺžka listu (mm)
340
Šírka listu (mm)
235
Dĺžka valca (m)
255
Priemer valca (mm)
262
Environmentálna značka EÚ
Áno
Značka
Tork
Váha kusu (g)
2375
HS kód
48182091
Model
2-layer
Type
Wiping Paper
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
M8050.130.041
EAN
7322540182286
UBB
500505366194
UNSPSC
47131502
Číslo materiálu výrobcu
45130041