text.skipToContent text.skipToNavigation

Točená závlačka pre skrutku jednoduchá DIN ≈11024 Pružinová oceľ Pozinkované 7 (=6 MM)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 78.5
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 7 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 78.5
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód

Rozmery

d1 7
d3 6
d4 30
D (mm) 7
Pre hriadeľ ø d2 28
Pre hriadeľ ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Normy

DIN ≈11024

Čísla materiálu

Položka č. 39608.060.001
EAN 8715494538145
UBB 500627353161
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.