Vinuté závlačky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Kolíky & Perá
Vinuté závlačky
39608
39608.040.001
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
Točená závlačka pre skrutku jednoduchá DIN ≈11024 Pružinová oceľ Pozinkované 4,5 (=4 MM)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
14.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód
7318240090
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4.5 mm
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
14.6
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód
7318240090
Rozmery
d1
4.5
d3
4
d4
20
D (mm)
4.5
Pre hriadeľ ø d2
16
Pre hriadeľ ø d2≤
20
L1
60
L2
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈11024
Čísla materiálu
Položka č.
39608.040.001
EAN
8715494538121
UBB
500627352908
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní