text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Točená závlačka pre skrutku jednoduchá DIN ≈11024 Nerezoceľ A2 7 (=6 MM)


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 54
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 7 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 54
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód

Rozmery

d1 7
d3 6
d4 30
D (mm) 7
Pre hriadeľ ø d2 28
Pre hriadeľ ø d2≤ 40
L1 105
L2 50

Normy

DIN ≈11024

Čísla materiálu

Položka č. 51970.060.001
EAN 8715494440752
UBB 500613638054
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.