text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Točená závlačka pre skrutku jednoduchá DIN ≈11024 Nerezoceľ A2 2,5 (=2 MM)


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.68
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2.5 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.68
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód

Rozmery

d1 2.5
d3 2
d4 10
D (mm) 2.5
Pre hriadeľ ø d2 9
Pre hriadeľ ø d2≤ 14
L1 50
L2 25

Normy

DIN ≈11024

Čísla materiálu

Položka č. 51970.020.001
EAN 8715494440714
UBB 500613637635
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.